DAYTON 7AC88 Supply Fan 20 Inch 115/208-230 V | AF3BAP

DAYTON 7AC88 Tápventilátor 20 hüvelyk 115/208-230 V

Raktáron
Tétel: AF3BAP Modell: 7AC88

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,587.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTápventilátor hajtáscsomaggal
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Csapágyméret3 / 4 "
Csapágy típusTömített párna blokk
Dia Dia.20 "
Penge anyagAcél
CFM @ 0.000-In. SP4587
CFM @ 0.125-In. SP4277
CFM @ 0.250-In. SP3873
CFM @ 0.375-In. SP3333
CFM @ 0.500-In. SP2514
CFM @ 0.625-In. SP1456
CFM @ 0.750-In. SP1064
meghajtó típusaNadrág öv
Fan Duty RatingStandard
Fan RPM1221
Karima szélessége1"
Keret anyagGalvanizált acél
Teljes terhelésű erősítők7.6 / 3.7-3.8
Magasság24 "
Hz60
Szívóőr sz.1WBU2
Max. A környezet hőmérséklete.104 fok F
Max. BHP0.60
Max. Mélység19.5 "
Max. Bemeneti hőm.104 fok F
MotorházNyissa ki a Cseppálló
Motoros HP1/2
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám1725
motor típusaOsztott fázis
Szerelési helyzetFüggőleges vagy vízszintes
Kések száma6
Dia kívül.24 "
Teljes mélység19.5 "
Fázis1
Tengely Dia.3 / 4 "
Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.20
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.20
Venturi hézag Dia.20.5 "
Feszültség115 / 208-230
Időjárás3FKF2
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 28.125
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414596090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.375-In. SPCsapágyméretCsapágy típusCFM @ 0.500-In. SPCFM @ 0.625-In. SPFan RPMKarima szélességeTeljes terhelésű erősítőkÁr
DAYTON 7AC61 tápventilátor 54 hüvelyk 208-230 / 460 V 1 1/2 Hp | AF3AZK 7AC61-1.25 "Újrafelhasználható párna blokk--3432"4.4-4.0/2.0€5,564.52
DAYTON 7AC63 tápventilátor 54 hüvelyk 115 / 208-230 V 2 Hp | AF3AZM 7AC63-1.25 "Újrafelhasználható párna blokk--3712"21.0 / 11.3-10.5€5,774.36
DAYTON 7AC65 tápventilátor 54 hüvelyk 208-230 / 460 V 2 LE | AF3AZP 7AC65-1.25 "Újrafelhasználható párna blokk--3712"6.1-5.5/2.8€5,807.82
DAYTON 7AC68 tápventilátor 54 hüvelyk 208-230 / 460 V 3 LE | AF3AZT 7AC68-1.25 "Újrafelhasználható párna blokk--4292"9.2-8.3/4.2€6,081.79
DAYTON 7AC70 tápventilátor 54 hüvelyk 208-230 / 460 V 5 LE | AF3AZV 7AC7035,0681.25 "Újrafelhasználható párna blokk--5072"14.5-13.1/6.6€6,217.74
DAYTON 7AC72 tápventilátor 60 hüvelyk 208-230 / 460 V 5 LE | AF3AZX 7AC72-1.75 "Újrafelhasználható öntött párna blokk--4852"14.5-13.1/6.6€9,599.79
DAYTON 7AC74 tápventilátor 60 hüvelyk 208-230 / 460 V 7 1/2 Hp | AF3AZZ 7AC7441,7261.75 "Újrafelhasználható öntött párna blokk--5552"20.6-18.7/9.3€10,295.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7AC88 Tápventilátor 20 hüvelyk 115/208-230 V
€1,587.24 /Mértékegység