AQUA-PURE SS4 EPE-316L szűrőház rozsdamentes acél 32 Gpm | AB4PEY 1ZKK6

AQUA-PURE SS4 EPE-316L szűrőház rozsdamentes acél 32 Gpm

Raktáron
Tétel: AB4PEY Típus: SS4 EPE-316LKereszthivatkozás: 1ZKK6

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,805.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzűrőház
Szükséges patronok4
Átmérő8"
Áramlási sebesség32 gpm
Fej anyagaElectro Polish 316 rozsdamentes acél
Magasság19.5 "
Ház anyagaElectro Polish 316 rozsdamentes acél
Hossz19.5 "
Max. Nyomás125 psi
Max. Hőmérséklet250 F
Nyomásesés2 PSI
Méret1-1 / 2 "NPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.6875
Hajó magassága (cm)53.85
Hajó hossza (cm)32.51
Hajószélesség (cm)32.51
HS-kód8421210000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁtmérőÁramlási sebességFej anyagaMagasságHáz anyagaHosszMax. HőmérsékletÁr
AQUA-PURE AP102T szűrőház Isoplast 3/4 hüvelykes NPT | AB4PEX 1ZKK5 AP102T3/4 "FNPT4 9 / 16 "-Acetel26 "Acetal / izoplaszt26 "100 F€418.56
AQUA-PURE SS8 EPE-316L szűrőház rozsdamentes acél 64 Gpm | AB4PEZ 1ZKK7 SS8 EPE-316L2 "NPT8"64 gpmElectro Polish 316 rozsdamentes acél29.5 "Electro Polish 316 rozsdamentes acél29.5 "250 F€5,296.73
AQUA-PURE SS12 EPE-316L szűrőház Rozsdamentes acél 96 Gpm | AB4PFA 1ZKK8 SS12 EPE-316L2 "NPT8"96 GPMElectro Polish 316 rozsdamentes acél39.5 "Electro Polish 316 rozsdamentes acél39.5 "250 F€5,722.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AQUA-PURE SS4 EPE-316L szűrőház rozsdamentes acél 32 Gpm
€4,805.96 /Mértékegység