AQUA-PURE

A 3M leánymárkája, az Aqua-Pure az egészségügyi intézményekben, egyetemeken és más kereskedelmi helyiségekben használt vízszűrő rendszerek vezető megoldásszállítója. Termékkatalógusa közvetlen csatlakozású szűrőpatronokat és házakat, beépített szűrőket, fordított ozmózisos rendszereket és konyhai csaptelepeket tartalmaz. Az Aqua-Pure gyorsan cserélhető vízszűrőrendszerek 100000 5 gallon tárolókapacitást biztosítanak, és higiéniai gyorscsere (SQC) kialakítással rendelkeznek, amely lehetővé teszi a patron egyszerű cseréjét szűrőkulcs nélkül. Ezek nem szőtt, aktívszén redőzött anyagokkal vannak felszerelve, amelyek 20 gpm maximális áramlási sebesség mellett akár XNUMX mikron méretű részecskéket is eltávolítanak.
A márka szűrőházait klórozott (települési) és nem klórozott (kútvíz) vízrendszerekhez egyaránt tervezték, hogy csökkentsék az üledékek koncentrációs szintjét, valamint a klór ízét és szagát. Ezek a 316 literes, rozsdamentes acél/acetál Aqua-Pure szűrőházak 275 Fahrenheit-fok és 300 psi maximális hőmérsékletnek és nyomásnak is ellenállnak.

Lásd: További információk

Kérjen árajánlatot

Termék kategóriák

AQUA-PURE szűrőrendszerek

SzűrőrendszerekAz ivóvízszűrő rendszerek a klór ízének, a parazita protozoon cisztáknak és a VOC-nak, például a benzolnak vagy a toxafennek a eltávolítására szolgálnak. Közvetlenül a fő mosogató csaptelep aljára rögzíthető. Külön vízkőgátló rendszerek tartályos és tartály nélküli kazánokhoz is rendelkezésre állnak (9 termék)

AQUA-PURE szűrőpatronok

SzűrőpatronokRendkívül hatékony szűrőpatronok szén/cellulóz/szemcsés aktív szén/polipropilén szűrőközeggel a kellemetlen íz, rozsda, szennyeződés és vízkő eltávolítására (1-50 mikron). Akár 175°F hőmérsékletet is képes ellenállni (13 termék)

AQUA-PURE Direct Connect szűrőpatronok

Direct Connect szűrőpatronokAz Aqua-Pure, Cuno és Everpure szűrőkkel való használatra tervezték, hogy csökkentsék az azbeszt, klóramin, ciszta, ólom és üledék mennyiségét a vízből. Biztosítson 0.05-5 mikron közötti tisztítási szintet, 2.5 gpm maximális áramlási sebességgel. Egyes modellek Sanitary Quick Change kialakítással rendelkeznek a patron egyszerű beszerelése érdekében. (13 termék)

AQUA-PURE Inline szűrők

Inline szűrők(2 termék)

AQUA-PURE szűrőházak

SzűrőházakAcetál / elektropolírozott SS szűrőházak, amelyek akár két szabványos szűrőpatron tárolására is alkalmasak. Egyes modellek lehetővé teszik a bemeneti és kimeneti nyílások egyidejű elzárását a további elzárószelepek kiküszöbölése érdekében (4 termék)

AQUA-PURE RO Systems Tartozékok

RO rendszerek tartozékaiCserepatronok, amelyek elő- és utópatronként is működnek finomabb üledékek eltávolítására. Akár 125 psi nyomást is képes ellenállni. Külön tárolótartályok (2.2 gallon) RO rendszerekhez is rendelkezésre állnak (2 termék)

AQUA-PURE szűrőrendszer tartozékai

Szűrőrendszer tartozékokTartalmazza az aktív szenet, kalcium- és karbonátközeget, nagysapkás gyantákat, kvarc kavicsokat és kulcsokat az Aqua Pure szűrőkkel való használatra (5 termék)

AQUA-PURE alkatrészek

AlkatrészekBuna-N / műanyag / SS cseretartozékok, mint például fedél bilincsek, fejek, aknák, kulcsok és O-gyűrűk, alkalmasak Aqua-Pure szűrőkkel való használatra (2 termék)

Az Aqua-pure-ról

A 3M leánymárkája, az Aqua-Pure az egészségügyi intézményekben, egyetemeken és más kereskedelmi helyiségekben használt vízszűrő rendszerek vezető megoldásszállítója. Termékkatalógusa közvetlen csatlakozású szűrőpatronokat és házakat, beépített szűrőket, fordított ozmózisos rendszereket és konyhai csaptelepeket tartalmaz. Az Aqua-Pure gyorsan cserélhető vízszűrőrendszerek 100000 5 gallon tárolókapacitást biztosítanak, és higiéniai gyorscsere (SQC) kialakítással rendelkeznek, amely lehetővé teszi a patron egyszerű cseréjét szűrőkulcs nélkül. Ezek nem szőtt, aktívszén redőzött anyagokkal vannak felszerelve, amelyek 20 gpm maximális áramlási sebesség mellett akár XNUMX mikron méretű részecskéket is eltávolítanak.
A márka szűrőházait klórozott (települési) és nem klórozott (kútvíz) vízrendszerekhez egyaránt tervezték, hogy csökkentsék az üledékek koncentrációs szintjét, valamint a klór ízét és szagát. Ezek a 316 literes, rozsdamentes acél/acetál Aqua-Pure szűrőházak 275 Fahrenheit-fok és 300 psi maximális hőmérsékletnek és nyomásnak is ellenállnak.