AQUA-PURE SS8 EPE-316L szűrőház rozsdamentes acél 64 Gpm | AB4PEZ 1ZKK7

AQUA-PURE SS8 EPE-316L szűrőház rozsdamentes acél 64 Gpm

Raktáron
Tétel: AB4PEZ Típus: SS8 EPE-316LKereszthivatkozás: 1ZKK7

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,868.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzűrőház
Szükséges patronok8
Átmérő8"
Áramlási sebesség64 gpm
Fej anyagaElectro Polish 316 rozsdamentes acél
Magasság29.5 "
Ház anyagaElectro Polish 316 rozsdamentes acél
Hossz29.5 "
Max. Nyomás125 psi
Max. Hőmérséklet250 F
Nyomásesés2 PSI
Méret2 "NPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.44
Hajó magassága (cm)79.25
Hajó hossza (cm)32.26
Hajószélesség (cm)32.26
HS-kód8421210000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁtmérőÁramlási sebességFej anyagaMagasságHáz anyagaHosszMax. HőmérsékletÁr
AQUA-PURE AP102T szűrőház Isoplast 3/4 hüvelykes NPT | AB4PEX 1ZKK5 AP102T3/4 "FNPT4 9 / 16 "-Acetel26 "Acetal / izoplaszt26 "100 F€463.77
AQUA-PURE SS4 EPE-316L szűrőház rozsdamentes acél 32 Gpm | AB4PEY 1ZKK6 SS4 EPE-316L1-1 / 2 "NPT8"32 gpmElectro Polish 316 rozsdamentes acél19.5 "Electro Polish 316 rozsdamentes acél19.5 "250 F€5,325.02
AQUA-PURE SS12 EPE-316L szűrőház Rozsdamentes acél 96 Gpm | AB4PFA 1ZKK8 SS12 EPE-316L2 "NPT8"96 GPMElectro Polish 316 rozsdamentes acél39.5 "Electro Polish 316 rozsdamentes acél39.5 "250 F€6,341.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AQUA-PURE SS8 EPE-316L szűrőház rozsdamentes acél 64 Gpm
€5,868.78 /Mértékegység