Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AQUA-PURE AP102T szűrőház Isoplast 3/4 hüvelykes NPT | AB4PEX 1ZKK5

AQUA-PURE AP102T szűrőház Isoplast 3/4 hüvelykes NPT

Raktáron
Tétel: AB4PEX Típus: AP102TKereszthivatkozás: 1ZKK5

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€463.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzűrőház
Szükséges patronok1 vagy 2
színekSzűrő kikapcsolása
Átmérő4 9 / 16 "
Fej anyagaAcetel
Magasság26 "
Ház anyagaAcetal / izoplaszt
Hossz26 "
Max. Nyomás125 psi
Max. Hőmérséklet100 F
Nyomásesés3 PSI
Méret3/4 "FNPT
típusSzelep a fejben

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8
Hajó magassága (cm)64.01
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8421210000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁtmérőÁramlási sebességFej anyagaMagasságHáz anyagaHosszMax. HőmérsékletÁr
AQUA-PURE SS4 EPE-316L szűrőház rozsdamentes acél 32 Gpm | AB4PEY 1ZKK6 SS4 EPE-316L1-1 / 2 "NPT8"32 gpmElectro Polish 316 rozsdamentes acél19.5 "Electro Polish 316 rozsdamentes acél19.5 "250 F€5,325.02
AQUA-PURE SS8 EPE-316L szűrőház rozsdamentes acél 64 Gpm | AB4PEZ 1ZKK7 SS8 EPE-316L2 "NPT8"64 gpmElectro Polish 316 rozsdamentes acél29.5 "Electro Polish 316 rozsdamentes acél29.5 "250 F€5,868.78
AQUA-PURE SS12 EPE-316L szűrőház Rozsdamentes acél 96 Gpm | AB4PFA 1ZKK8 SS12 EPE-316L2 "NPT8"96 GPMElectro Polish 316 rozsdamentes acél39.5 "Electro Polish 316 rozsdamentes acél39.5 "250 F€6,341.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AQUA-PURE AP102T szűrőház Isoplast 3/4 hüvelykes NPT
€463.77 /Mértékegység