Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ ZLC.516018034.ZP.DAR.GR100 Horganyzott menetes csap 5/16-18 X 3/4, 100PK | AA2NCU 10U490

APPROVED VENDOR ZLC.516018034.ZP.DAR.GR100 menetes horganyzott csap 5/16-18 X 3/4, 100PK

Raktáron
Tétel: AA2NCU Típus: ZLC.516018034.ZP.DAR.GR100Kereszthivatkozás: 10U490
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
€449.71 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes csap
Osztály1A
befejezcink
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Min. Szakítószilárdság60,000 psi
Teljes hossz3 / 4 "
Rockwell KeménységB85 – B97
MenetirányJobb kéz
Menetméret5 / 16-18
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7318155056
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR ZLC.516018034.ZP.DAR.GR100 menetes horganyzott csap 5/16-18 X 3/4, 100PK
€449.71 /csomag