ALLEGRO SAFETY 4210-01 defibrillátor, riasztóval, fém, kicsi | CD4UPV

ALLEGRO SAFETY 4210-01 defibrillátor, riasztóval, fém, kicsi

Raktáron
Tétel: CD4UPV Modell: 4210-01

Szerezd meg április 26, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€790.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDefibrillátor tároló szekrény
Riasztás típusaHallható
színekSzűrő kikapcsolása
Mélység9 1 / 4 "
befejezPorbevonatú
Nyomtáv20 ga.
FogantyúAlumínium
Magasság20 "
Belső mélység8 3 / 4 "
Belső magasság20 "
Belső szélesség20 1 / 8 "
AnyagLágyacél
Zajszint90 db
Méret13 "x 13" x 3/4 "
StílusKicsi, egyajtós
KapcsolótípusAjtó aktiválva
Feszültség9V DC
Szélesség20 1 / 4 "
Ablak anyagaEdzett üveg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 27
Hajó magassága (cm)60.96
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód9403200090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAblak anyagaszínekBelső mélységBelső magasságBelső szélességAnyagMéretHangszintÁr
ALLEGRO SAFETY 4400-D defibrillátor tárolószekrény, fehér | CD4UPX 1YUB8 4400-DÖntött akrilSzűrő kikapcsolása7 1 / 2 "16 "12 "Akrilnitril-butadién-sztirol8 "x 12"-€260.77
ALLEGRO SAFETY 4400-DA defibrillátor tárolószekrény, fehér | CD4UPY 2KJN6 4400-DAÖntött akril-7 1 / 2 "16 "12 "Akrilnitril-butadién-sztirol8 "x 12"130 dB€317.23
ALLEGRO SAFETY 4400-DS defibrillátor fali tok, riasztóval és villogóval, műanyag | CD4UPZ 4400-DSÖntött akrilfehér7 1 / 2 "16 "12 "Akrilnitril-butadién-sztirol-120 dB€445.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALLEGRO SAFETY 4210-01 defibrillátor, riasztóval, fém, kicsi
€790.25 /Mértékegység