Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR ZA0247-SS32 Standoff Cap Round 18-8 5/8 X 1/2, 2PK | AE3ARN 5AGV4

APPROVED VENDOR ZA0247-SS32 kiálló sapka 18-8. kör 5/8 X 1/2, 2PK

Raktáron
Tétel: AE3ARN Modell: ZA0247-SS32Kereszthivatkozás: 5AGV4
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
€74.97 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKerek önálló sapka
színekEzüst
Dia. Megértés+ 0.000 / -0.025 "
Átmérő5 / 8 "
befejezBrite US32
Magasság1 / 2 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Szakítószilárdság80,000 psi
típusBizottság

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7318190000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Magasságtűrés (+/- 0.010 ")

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0247-SS32 kiálló sapka 18-8. kör 5/8 X 1/2, 2PK
€74.97 /csomag