Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR ZA0120-SS32D Standoff Round 18-8 1/4-20 X 1/4, 2PK | AE3VZG 5GHV9

APPROVED VENDOR ZA0120-SS32D leállási kör 18-8 1/4-20 X 1/4, 2PK

Raktáron
Tétel: AE3VZG Típus: ZA0120-SS32DKereszthivatkozás: 5GHV9
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
€45.53 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKerek kiállás
színekEzüst
befejezSzatén US32D
Hossz1 / 4 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.010 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Dia kívül.1 / 2 "
Dia-n kívül Megértés+ 0.000 / -0.025 "
Csavar méret1 / 4-20
Temp. HatótávolságNem értékelt
Szakítószilárdság80,000 psi
Menetmélység1 / 4 "
típus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód7318190000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0120-SS32D leállási kör 18-8 1/4-20 X 1/4, 2PK
€45.53 /csomag