Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR Z9474SET Spherical Washer 1 1/16 Id x 2 Outer Diameter, 2PK | AA9ZEN 1JYJ3

APPROVED VENDOR Z9474SET Gömb alakú alátét 1 1/16 Id x 2 külső átmérő, 2PK

Raktáron
Tétel: AA9ZEN Modell: Z9474SETKereszthivatkozás: 1JYJ3
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
€42.28 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGömb alakú alátét
Női igazolvány1-1 / 8 "
befejezFekete oxid
Megfelel a Bolt méreteknek1"
Férfi igazolvány1-1 / 16 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Dia kívül.2"
Sugár2.75 "
Rockwell KeménységB49
Vastagság1 / 2 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.010 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2835
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7318220000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z9474SET Gömb alakú alátét 1 1/16 Id x 2 külső átmérő, 2PK
€42.28 /csomag