Gömb alakú alátétek

Szűrő

A gömb alakú alátéteket úgy tervezték, hogy párhuzamos síkot hozzanak létre a csavarfej és az anya felülete között. Raptor Supplies tól gömbalátéteket kínál ...Tovább

APPROVED VENDOR -

Gömb alakú alátét

StílusModellbefejezMegfelel a Bolt méreteknekAnyagDia kívül.SugárRockwell KeménységVastagságVastagsági toleranciaÁr (ÁFA nélkül)
AZ9450SETFekete oxid1 / 4 "Alacsony széntartalmú acél5 / 8 "3 / 4 "B493 / 16 "+/- 0.010 "€29.57
BZ9458SETFekete oxid1 / 2 "Alacsony széntartalmú acél1.125 "1.5 "B495 / 16 "+/- 0.010 "€20.07
CZ9530SETFekete oxidM16Acél30mm22mmB689.6mm+/- 0.2mm€36.65
CZ9526SETFekete oxidM12Acél24mm17mmB688mm+/- 0.2mm€20.07
CZ9524SETFekete oxidM10Acél21mm15mmB686.5mm+/- 0.2mm€16.87
CZ9522SETFekete oxidM8Acél17mm12mmB685.6mm+/- 0.2mm€12.47
CZ9520SETFekete oxidM6Acél12 mm9mmB684.2mm+/- 0.2mm€11.56
DZ9484SETFekete oxid1.25 "Alacsony széntartalmú acél2.5 "3"B491 / 2 "+/- 0.010 "€40.16
EZ9474SETFekete oxid1"Alacsony széntartalmú acél2"2.75 "B491 / 2 "+/- 0.010 "€42.28
FZ9466SETFekete oxid3 / 4 "Alacsony széntartalmú acél1.625 "2.25 "B493 / 8 "+/- 0.010 "€25.19
GZ9462SETFekete oxid5 / 8 "Alacsony széntartalmú acél1.375 "1.75 "B495 / 16 "+/- 0.010 "€21.93
HZ9454SETFekete oxid3 / 8 "Alacsony széntartalmú acél7 / 8 "1.25 "B491 / 4 "+/- 0.010 "€32.99
CZ9536SETFekete oxidM30Acél56mm41mmB6819.2mm+/- 0.2mm€164.42
CZ9534SETFekete oxidM24Acél44mm32mmB6815.2mm+/- 0.2mm€82.38
CZ9532SETFekete oxidM20Acél36mm27mmB6811.7mm+/- 0.2mm€46.63
IZ9488SETFekete oxid1.5 "Alacsony széntartalmú acél2.875 "3"B491 / 2 "+/- 0.010 "€50.65
JZ9478SETFekete oxid1.125 "Alacsony széntartalmú acél2.25 "3"B491 / 2 "+/- 0.010 "€29.57
KZ9470SETFekete oxid7 / 8 "Alacsony széntartalmú acél1.75 "2.5 "B493 / 8 "+/- 0.010 "€32.37
CZ9537SETEgyszerűM3018-8 rozsdamentes acél56mm41mmB83 – B9519.2mm+/- 0.2mm€262.41
CZ9533SETEgyszerűM2018-8 rozsdamentes acél36mm27mmB83 – B9511.7mm+/- 0.2mm€165.78
LZ9531SETEgyszerűM1618-8 rozsdamentes acél30mm22mmB83 – B959.6mm+/- 0.2mm€126.67
MZ9527SETEgyszerűM1218-8 rozsdamentes acél24mm17mmB83 – B958mm+/- 0.2mm€78.39
CZ9525SETEgyszerűM1018-8 rozsdamentes acél21mm15mmB83 – B956.5mm+/- 0.2mm€63.87
CZ9523SETEgyszerűM818-8 rozsdamentes acél17mm12mmB83 – B955.6mm+/- 0.2mm€50.34
CZ9521SETEgyszerűM618-8 rozsdamentes acél12 mm9mmB83 – B954.2mm+/- 0.2mm€35.11
GRAINGER -

Rozsdamentes acél gömb alakú alátétek

StílusModellDia kívül.SugárVastagságÁr (ÁFA nélkül)
AZ9458SETSS1 1 / 8 "1 1 / 2 "5 / 16 "€58.05
BZ9470SETSS1 3 / 4 "2 1 / 2 "3 / 8 "€57.70
CZ9462SETSS1 3 / 8 "1 3 / 4 "5 / 16 "€67.42
DZ9466SETSS1 5 / 8 "2 1 / 4 "3 / 8 "€96.34
EZ9484SETSS2 1 / 2 "3 in1 / 2 "€160.18
FZ9478SETSS2 1 / 4 "3 in1 / 2 "€128.83
GZ9488SETSS2 7 / 8 "3 in1 / 2 "€209.93
HZ9474SETSS2 in2 3 / 4 "1 / 2 "€84.57
IZ9450SETSS5 / 8 "3 / 4 "3 / 16 "€33.49
JZ9454SETSS7 / 8 "1 1 / 4 "1 / 4 "€42.96

Gömb alakú alátétek

A gömb alakú alátéteket úgy tervezték, hogy párhuzamos síkot hozzanak létre a csavarfej és az anya felülete között. Raptor Supplies tól gömbalátéteket kínál Grainger. Kiegyenlítő alátétekként is ismertek, és ideálisak préselési és rögzítési alkalmazásokhoz.

Gyakran ismételt kérdések

Mekkora szögeltérést tudnak kompenzálni a gömb alakú alátétek?

A teljesen gömb alakú, kétrészes alátétek automatikusan beállnak a kompresszió alatt, hogy kiegyenlítsék a szögeltéréseket 4 fokig.

Mi a jelentősége a férfi és női alkatrészeknek egy gömbalátétben?

Amikor a hím és a nőstény összetevők egymásba ágyazódnak, kissé elfordulnak, hogy kiegyenlítsék az egyenetlen felületeket és a tűréskülönbségeket.

Mi az előnye a szögeltérések kiegyenlítésének?

A szögeltérések kiegyenlítése párhuzamos síkot hoz létre az anya belső felülete és a csavarfej belső felülete között. Ez lehetővé teszi a terhelés egyenletes eloszlását a teljes belső érintkezési felületen.

Mi a tűrése ezen gömbalátétek homorú és konvex alkatrészei között?

A konkáv komponens pozitív, míg a konvex rész negatív tűréssel rendelkezik.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?