VESTIL TG-1600 teljes átlapolású falra szerelhető vinilszalagos ajtók


Szűrő
Törékenységi hőmérséklet: 0.35 fok. C , Szín: Szűrő kikapcsolása , Graves Tear Extension: 2.07 " , Graves könnyterhelése: 35.4 lbs. , köd áteresztőképessége: 6.3% , Terhelés 100%-os nyúlásnál: 32.2 lbs. , Fényáteresztés: 82.80% , Anyaga: PVC vinil , Max. Szakító nyúlás: 388% , Rögzítési típus: Falra szerelhető , Üzemi hőm. Hatótávolság: -10 fok. 140 fokig. F , Átfedési stílus: Tele , Merevség: 1805 psi , Erő 100%-os nyúlásnál: 1181 psi , szalag szélessége: 16 " , Szakítószilárdság: 2635 psi , Vastagság: 0.16 "
StílusModellMagasságSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
TG-1600-FW-96-96
96 "96 "€1,122.57
ajánlatkérés
B
TG-1600-FW-96-108
108 "96 "€1,233.38
ajánlatkérés
C
TG-1600-FW-120-120
120 "120 "€1,682.17
ajánlatkérés
D
TG-1600-FW-108-120
120 "108 "€1,515.80
ajánlatkérés
E
TG-1600-FW-144-144
144 "144 "€2,354.38
ajánlatkérés
F
TG-1600-FW-120-144
144 "120 "€1,959.30
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?