Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U38131.062.0001 széles lapos alátét, acél, 5/8 X 1-3/4 hüvelyk külső átmérőjű, cinksárga, 25 pk | CD3LLC 54FV78

FABORY U38131.062.0001 széles lapos alátét, acél, 5/8 x 1-3/4 hüvelyk külső átmérőjű, cinksárga, 25 pk

Raktáron
Tétel: CD3LLC Modell: U38131.062.0001Kereszthivatkozás: 54FV78
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
€20.23 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUSS alátét
kb. Pkg. Menny.25
színekEzüst
befejezSárga cink
Megfelel a Bolt méreteknek5 / 8 "
FokozatEdzetten keresztül
Belül Dia.11 / 16 "
AnyagAcél
Dia kívül.1.75 "
Standard ASME B18.22.1
Mérési rendszerHüvelyk
Hőmérséklet-58 fok. 302 fokig.
Vastagság0.134 "
Alátét típusaUSS A típusú széles lapos alátét

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.707

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U38131.062.0001 széles lapos alátét, acél, 5/8 x 1-3/4 hüvelyk külső átmérőjű, cinksárga, 25 pk
€20.23 /csomag