Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z9470SET Gömb alakú alátét 15/16 Id X1 3/4 külső átmérő, 2PK | AA9ZEM 1JYJ2

APPROVED VENDOR Z9470SET Gömb alakú alátét 15/16 Id X1 3/4 külső átmérő, 2PK

Raktáron
Tétel: AA9ZEM Modell: Z9470SETKereszthivatkozás: 1JYJ2
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
€32.37 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGömb alakú alátét
Női igazolvány1"
befejezFekete oxid
Megfelel a Bolt méreteknek7 / 8 "
Férfi igazolvány15 / 16 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Dia kívül.1.75 "
Sugár2.5 "
Rockwell KeménységB49
Vastagság3 / 8 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.010 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.081
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód7318220000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z9470SET Gömb alakú alátét 15/16 Id X1 3/4 külső átmérő, 2PK
€32.37 /csomag