Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR Z9276 Flat Washer Thick Yellow Zinc Fits 5/8 Inch, 25PK | AE6HCV 5RY70

APPROVED VENDOR Z9276 lapos alátét, vastag sárga horgany, 5/8 hüvelykes, 25 PK

Raktáron
Tétel: AE6HCV Modell: Z9276Kereszthivatkozás: 5RY70

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€101.42 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVastag alátét
befejezSárga cink
Megfelel a Bolt méreteknek5 / 8 "
Belül Dia.21 / 32 "
AnyagEdzett acélon keresztül
Dia kívül.1 5 / 16 "
Rockwell KeménységC43-C49
Vastagság7 / 32 "
Vastagsági tolerancia+ 0.011 / -0.012 "
típusvastag

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.666
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7318220000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z9276 lapos alátét, vastag sárga horgany, 5/8 hüvelykes, 25 PK
€101.42 /csomag