Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 38XR36 szűrő golyóscsap sárgaréz 1/2 hüvelykes leeresztő nyílás | AH8QFA

SPEEDAIRE 38XR36 szűrőgolyós szelep sárgaréz 1/2 hüvelykes leeresztőnyílás

Raktáron
Tétel: AH8QFA Modell: 38XR36

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€45.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzűrő gömbszelep
test anyagaSárgaréz
Drain Port mérete1 / 2 "
FogantyúABS
Fogantyú típusaFogantyú
Bemeneti port mérete1/4 "és 1/2" fáklya
Teljes magasság2.25 "
Teljes hossz3.25 "
Teljes szélesség1"
Nyomás értékelés725
Tömítés anyagaNBR
Ülés anyagaPTFE
Szár anyagaSárgaréz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.198
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)12.7
Származási országIE

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
SPEEDAIRE 38XT48 szűrő golyóscsap sárgaréz 1/4 hüvelykes leeresztő nyílás | AH8QKW 38XT48€45.88
SPEEDAIRE 38XT49 szűrő golyóscsap sárgaréz 3/8 hüvelykes leeresztő nyílás | AH8QKX 38XT49€45.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 38XR36 szűrőgolyós szelep sárgaréz 1/2 hüvelykes leeresztőnyílás
€45.40 /Mértékegység