Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z9275 Lapos alátét vastag sárga horgany, 9/16 hüvelykes, 25 PK | AE6HCU 5RY69

APPROVED VENDOR Z9275 lapos alátét, vastag sárga horgany, 9/16 hüvelykes, 25 PK

Raktáron
Tétel: AE6HCU Modell: Z9275Kereszthivatkozás: 5RY69
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
€66.07 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVastag alátét
befejezSárga cink
Megfelel a Bolt méreteknek9 / 16 "
Belül Dia.19 / 32 "
AnyagEdzett acélon keresztül
Dia kívül.1 11 / 64 "
Rockwell KeménységC43-C49
Vastagság11 / 64 "
Vastagsági tolerancia+ 0.020 / -0.003 "
típusvastag

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.42
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318220000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z9275 lapos alátét, vastag sárga horgany, 9/16 hüvelykes, 25 PK
€66.07 /csomag