JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z9185-BEV-H Lapos alátét ferde acél 1/2 hüvelykes, 10PK-hoz illeszkedik | AE6HAE 5RY10

APPROVED VENDOR Z9185-BEV-H lapos alátét, ferde acél, 1/2 hüvelykes, 10 PK

Tétel: AE6HAE Modell: Z9185-BEV-HKereszthivatkozás: 5RY10

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFerde alátét
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek1 / 2 "
Belül Dia.17 / 32 "
AnyagEdzett acél
Dia kívül.1"
Rockwell KeménységB49
Vastagság3 / 16 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.010 "
típusFerde

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.13
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318220000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z9185-BEV-H lapos alátét, ferde acél, 1/2 hüvelykes, 10 PK