Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 5VMY5 léghenger, kettős működésű 18.6875 hüvelyk hosszúság | AE6WMC

SPEEDAIRE 5VMY5 léghenger, kettős működésű, 18.6875 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AE6WMC Modell: 5VMY5

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€746.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyagaEloxált alumínium
Fura Dia.3"
Henger típusaRound
Végzáró anyagAlumínium
befejezEzüst
Mágneses dugattyúNem
Max. Nyomás150 psi
Szereljealapvető
Orrtartó szál13
Teljes hossz18.687 "
Dugattyú anyagaEloxált alumínium
Dugattyúrúd anyagaKrómozott acél
Csukló lyuk Dia.0.437 "
Port méret3 / 8 "
Rod Dia.3 / 4 "
Rúdfonal hossza1.5 "
Rúd menetméret3 / 4 "-10
Egyszeres / kettős hatásúKettős színészi
ütés10 "
Temp. Hatótávolság-10 foktól 165 fokig F
CsőanyagEloxált alumínium

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.772
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)46.99
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8412310080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszütésÁr
SPEEDAIRE 5VMX3 léghenger kettős működésű 9.6875 hüvelyk hosszúságú AE6WLP 5VMX39.687 "1"€642.40
SPEEDAIRE 5VMX4 léghenger kettős működésű, 10.1875 hüvelykes hosszúságú AE6WLQ 5VMX410.187 "1.5 "€642.40
SPEEDAIRE 5VMX5 léghenger kettős működésű 10.6875 hüvelyk hosszúságú AE6WLR 5VMX510.687 "2"€642.40
SPEEDAIRE 5VMX6 léghenger kettős működésű 11.1875 hüvelyk hosszúságú AE6WLT 5VMX611.187 "2.5 "€609.32
SPEEDAIRE 5VMX7 léghenger kettős működésű 11.6875 hüvelyk hosszúságú AE6WLU 5VMX711.687 "3"€609.32
SPEEDAIRE 5VMX9 léghenger kettős működésű 12.6875 hüvelyk hosszúságú AE6WLW 5VMX912.687 "4"€642.40
SPEEDAIRE 5VMY0 kettős működésű léghenger 13.6875 hüvelyk hosszúságú AE6WLX 5VMY013.687 "5"€688.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 5VMY5 léghenger, kettős működésű, 18.6875 hüvelyk hosszúság
€746.91 /Mértékegység