Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M04171.200.0040 Hatlapfejű csavar, M20 x 1.50 menetméret, 10.9 osztály, 10PK | CG8DME 38CV23

FABORY M04171.200.0040 Hatlapfejű csavar, M20 x 1.50 menetméret, 10.9 osztály, 10PK

Raktáron
Tétel: CG8DME Típus: M04171.200.0040Kereszthivatkozás: 38CV23

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€73.64 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM20-1.50
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza40
befejezEgyszerű
Fokozatclass 10.9
Fejmagasság12.5mm
fej típusaHex
Fej szélessége30mm
Hossz40mm
Min. Menethossz40mm
Számított terhelés830 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységHRC32 - HRC39
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 961
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig. F
Szakítószilárdság1,000 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Extra Finom

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.6173
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M04171.200.0040 Hatlapfejű csavar, M20 x 1.50 menetméret, 10.9 osztály, 10PK
€73.64 /csomag