Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z1832 Építészeti csavar rozsdamentes acél gomb 7/8 x 2in | AB6BDP 20X912

APPROVED VENDOR Z1832 építészeti csavar, rozsdamentes acél gomb, 7/8 x 2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB6BDP Modell: Z1832Kereszthivatkozás: 20X912
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
€143.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉpítészeti szex Bolt
Hordó Dia.7 / 8 "
Hordófej Dia.1.25 "
Hordófej magasság1 / 2 "
Hordóhossz2"
Hordószál mélysége3 / 4 "
Meghajtó mérete1 / 2 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Grip tartomány2"
Head StyleGomb
AnyagSS
Rockwell KeménységB85
Szakítószilárdság80,000 psi
Menetméret5 / 8-11
típus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)3.56
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód7318190000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z1832 építészeti csavar, rozsdamentes acél gomb, 7/8 x 2 hüvelyk
€143.05 /Mértékegység