Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z1740 építészeti csavaros rozsdamentes acél lap 3/8-16 | AB6BFE 20X949

APPROVED VENDOR Z1740 építészeti csavaros rozsdamentes acél lap 3/8-16

Raktáron
Tétel: AB6BFE Modell: Z1740Kereszthivatkozás: 20X949
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
€47.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉpítészeti szex Bolt
Meghajtó mérete5 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Head StyleLakás
AnyagSS
Rockwell KeménységB85
Csavarfej átmérője7 / 8 "
Csavarfej magasság1 / 4 "
Csavar anyaga18-8 rozsdamentes acél
Csavarmenet hossza7 / 8 "
Szakítószilárdság80,000 psi
Menetméret3 / 8-16
típusCsavar

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)3.3
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód7318190000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z1740 építészeti csavaros rozsdamentes acél lap 3/8-16
€47.90 /Mértékegység