Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z1722 Építészeti csavar rozsdamentes acél gomb 5/8 x 3/4 hüvelyk | AB6BCT 20X891

APPROVED VENDOR Z1722 építészeti csavar, rozsdamentes acél gomb 5/8 x 3/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB6BCT Modell: Z1722Kereszthivatkozás: 20X891

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€54.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉpítészeti szex Bolt
Hordó Dia.5 / 8 "
Hordófej Dia.1"
Hordófej magasság5 / 16 "
Hordóhossz3 / 4 "
Hordószál mélysége7 / 16 "
Meghajtó mérete3 / 8 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Grip tartomány3 / 4 "
Head StyleGomb
AnyagSS
Rockwell KeménységB85
Szakítószilárdság80,000 psi
Menetméret1 / 2-13
típus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.79
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318190000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z1722 építészeti csavar, rozsdamentes acél gomb 5/8 x 3/4 hüvelyk
€54.55 /Mértékegység