Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR Z1660 Architectural Bolt Stainless Steel Flat 1/2 x 1/2 In | AA9ZFN 1JYL8

APPROVED VENDOR Z1660 építészeti csavar rozsdamentes acél lapos 1/2 x 1/2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AA9ZFN Modell: Z1660Kereszthivatkozás: 1JYL8
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
€44.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉpítészeti szex Bolt
Hordó Dia.1 / 2 "
Hordófej Dia.7 / 8 "
Hordófej magasság1 / 4 "
Hordóhossz1 / 2 "
Hordószál mélysége3 / 16 "
Meghajtó mérete5 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Grip tartomány1 / 2 "
Head StyleLakás
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Rockwell KeménységB85-B95
Csavar anyaga18-8 rozsdamentes acél
Szakítószilárdság80,000 psi
Menetméret3 / 8-16

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318190000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z1660 építészeti csavar rozsdamentes acél lapos 1/2 x 1/2 hüvelykes
€44.50 /Mértékegység