Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z1258 Dübelcsap 1/4 hüvelykes átmérő | AE6END 5RE48

APPROVED VENDOR Z1258 tiplikcsap 1/4 hüvelyk átmérőjű

Raktáron
Tétel: AE6END Modell: Z1258Kereszthivatkozás: 5RE48
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
€6.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsap
Átmérő0.2501–0.2503 ”
befejezEgyszerű
AnyagEdzett acél
Névleges átmérő1 / 4 "
Teljes hossz3 / 4 "
Rockwell KeménységB85
Egyetlen nyíróerő (PSI)130,000
Menetméret8-32
típusHúzza ki a lapos szellőzőt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)0.76
HS-kód7318190000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőDupla nyíróerő (font)befejezHosszúság toleranciaAnyagNévleges átmérőTeljes hosszRockwell KeménységÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NE93 tiplikcsap 3/32 - 100 db-os csomag | AB2QUH 1NE930.0938–0.094 ”510Egyszerű+/- 0.010 "18-8 rozsdamentes acél3 / 32 "3 / 8 "B85€49.45
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NU33 tiplikcsap 1/4 hüvelykes - 20 db-os csomag | AB2TXG 1NU330.2501–0.2503 ”3810Egyszerű+/- 0.010 "18-8 rozsdamentes acél1 / 4 "7 / 8 "B85€45.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z1258 tiplikcsap 1/4 hüvelyk átmérőjű
€6.52 /Mértékegység