Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDL3 Snap Lock Three Prong Knob 1/4 1 3/4 In | AC9FPL

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDL3 Snap Lock Three Prong Knob 1/4 1 3/4 In

Raktáron
Tétel: AC9FPL Modell: 3GDL3

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€1.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSnap Lock három ágú gomb
Alapdia.0.75 "
Átmérő1.75 "
Gomb típusaFekete Polypro műanyag Hex lyuk
Hossz1"
AnyagMűanyag Hex lyuk
StílusSnap Lock három ág
Koppintson a Típus (be.) Elemreátmenő
Menetméret1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód3926902500
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőHosszÁr
INNOVATIVE COMPONENTS 3GDN4 Snap Lock Three Prong Knob Thru 1/4 2 In | AC9FPX 3GDN42"1.125 "€3.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDL3 Snap Lock Three Prong Knob 1/4 1 3/4 In
€1.95 /Mértékegység