Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z0470-188 Sárvédő alátét 18-8 rozsdamentes acél 3/8 hüvelykes, 10PK | AD6ULP 4ARU5

APPROVED VENDOR Z0470-188 sárvédő alátét 18-8 rozsdamentes acél 3/8 hüvelykes, 10PK

Raktáron
Tétel: AD6ULP Modell: Z0470-188Kereszthivatkozás: 4ARU5
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
€19.25 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFender alátét
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek3 / 8 "
Belül Dia.13 / 32 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Dia kívül.1.625 "
csomag súlya1.50 font.
Rockwell KeménységB70
Méret3 / 8 "
Vastagság0.063 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.007
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.144
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318220000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z0470-188 sárvédő alátét 18-8 rozsdamentes acél 3/8 hüvelykes, 10PK
€19.25 /csomag