Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z0457-188 Sárvédő alátét 18-8 rozsdamentes acél 1/4 hüvelykes, 25PK-hoz illeszkedik | AD6ULA 4ART1

APPROVED VENDOR Z0457-188 sárvédő alátét 18-8 rozsdamentes acél 1/4 hüvelykes, 25PK

Raktáron
Tétel: AD6ULA Modell: Z0457-188Kereszthivatkozás: 4ART1

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€10.31 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFender alátét
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek1 / 4 "
Belül Dia.17 / 64 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Dia kívül.1 / 2 "
csomag súlya0.20 font.
Rockwell KeménységB70
Méret1 / 4 "
Vastagság0.05 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.007
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7318220000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z0457-188 sárvédő alátét 18-8 rozsdamentes acél 1/4 hüvelykes, 25PK
€10.31 /csomag