Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z0428-SS panelanya 7/16-28 hatlapú rozsdamentes sima | AA9YPA 1JLW7

APPROVED VENDOR Z0428-SS panelanya 7/16-28 hatlapú rozsdamentes sima

Raktáron
Tétel: AA9YPA Modell: Z0428-SSKereszthivatkozás: 1JLW7

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€20.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPanel anya
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret7 / 16 "-28
Átmérő7 / 16 "
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Magasság3 / 8 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Anya típusaHatlapú anya
Rockwell KeménységB60
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menetméret7 / 16-28
Menet típusaUNEF
típusHex
Szélesség11 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód7318160060
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z0428-SS panelanya 7/16-28 hatlapú rozsdamentes sima
€20.44 /Mértékegység