A Justrite 28636 EcoPolyBlend kiömlésgátló raklap korlátozza a véletlen kiömlést, miközben megakadályozza a veszélyes savak, maró anyagok és oldószerek vegyi expozícióját. Ideális 30/55 gallonos hordók tárolására.
Jellemzők:
- A Justrite 28636 EcoPolyBlend kiömlésgátló raklap 30%-ban újrahasznosított polietilénből készül, kiváló repedésállóságot biztosít, és ellenáll a legkeményebb vegyszereknek is.
- Ez a Justrite 28636 négyzet alakú kiömlésgátló raklap megvéd a talajvíz szennyeződésétől.
- Tartalmaz egy beépített lefolyót a felfogott kiömlések egyszerű eltávolításához.
- Szivárgás vagy szakadás esetén a túlméretezett aknába akár 73 gallon tartalom is belefér, ami megfelel vagy meghaladja a legszigorúbb kiömlés elleni védekezési előírásokat.
- Ez a Justrite 28636 kiömlésgátló raklap önbeálló és eltávolítható rácsokkal rendelkezik, amelyek felemelhetők a könnyű tisztítás érdekében.
Szabványok és jóváhagyások:
- NFPA 30
- OSHA
- EPA
- SPCC
- Tűzvédelmi kódok
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan tisztítsa meg a kiömlött raklapot?
A.
- A raklapok vízzel és tisztítószerrel tisztíthatók a maradványok eltávolítására.
- A kiömlött raklapok tisztításából származó szennyvizet nem lehet közvetlenül a csapadékvízbe engedni. Ezt a telephely egyéb elfolyó vizével együtt kell felfogni és kezelni.
- Javasoljuk, hogy a raklapot rendszeresen gőzzel tisztítsa meg.
K. Hogyan működnek a lefolyók a kiömlést gátló dobban lévő raklapon?
V. A kiömlést gátló dobban lévő lefolyók stratégiailag úgy vannak elhelyezve, hogy összegyűjtsék a platformon esetlegesen előforduló kiömléseket, szivárgásokat vagy esővizet. Jellemzően leeresztő dugókkal vagy szelepekkel vannak ellátva, amelyek kinyithatók, hogy az összegyűjtött folyadékokat megfelelő tárolóedénybe vagy ártalmatlanító rendszerbe engedjék. A lefolyók biztosítják, hogy a potenciálisan veszélyes anyagok biztonságosan el legyenek zárva, és megakadályozzák a raklapon túli terjedését.
K. Miért tartanak tovább a műanyag raklapok, mint a fából készültek?
V. A műanyag raklap élettartama hosszabb, mint a fából készült raklapé, mivel kisebb valószínűséggel igényel karbantartást, könnyebben tisztítható és kevésbé érzékeny az anyagromlásra. A műanyag raklapok nem töredeznek, újra felhasználhatók.