Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z0339-ALU makk anya alumínium 1/2-13 1 hüvelyk átmérőjű | AB4ZXY 20W421

APPROVED VENDOR Z0339-ALU makk anya alumínium 1/2-13 1 hüvelyk átmérő

Raktáron
Tétel: AB4ZXY Modell: Z0339-ALUKereszthivatkozás: 20W421
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
€36.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMakk Dió
AlapanyagAlumínium
színekEzüst
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
befejezTermészetes
Fokozat6061
Magasság1.437 "
AnyagAlumínium
Anya típusaMagas korona lapított fejű sapka anya
Rockwell KeménységB85
Mérési rendszerHüvelyk
Menetmélység1"
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusSzia Korona lapított fej
Szélesség0.736–0.75 ”

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód7616107030
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z0339-ALU makk anya alumínium 1/2-13 1 hüvelyk átmérő
€36.89 /Mértékegység