Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z0204 Panel anya 5/16-32 hatlapú sárgaréz nikkel, 25PK | AA9YMM 1JLR8

APPROVED VENDOR Z0204 panel anya 5/16-32 hatlapú sárgaréz nikkel, 25PK

Raktáron
Tétel: AA9YMM Modell: Z0204Kereszthivatkozás: 1JLR8
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
€16.04 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPanel anya
AlapanyagSárgaréz
Átm. / Menetméret5 / 16 "-32
Átmérő5 / 16 "
befejezNikkel
Magasság7 / 64 "
AnyagSárgaréz
Anya típusaHatlapú anya
Rockwell KeménységB44
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menetméret5 / 16-32
Menet típusaNEF
típusHex
Szélesség7 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.03
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318160085
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z0204 panel anya 5/16-32 hatlapú sárgaréz nikkel, 25PK
€16.04 /csomag