Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR Z0198 Panel Nut 15/32-32 Hex Brass Nickel, 25PK | AA9YMQ 1JLT2

APPROVED VENDOR Z0198 panel anya 15/32-32 hatlapú sárgaréz nikkel, 25PK

Raktáron
Tétel: AA9YMQ Modell: Z0198Kereszthivatkozás: 1JLT2
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
€16.15 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPanel anya
AlapanyagSárgaréz
Átm. / Menetméret15 / 32 "-32
Átmérő15 / 32 "
befejezNikkel
Magasság3 / 32 "
AnyagSárgaréz
Anya típusaHatlapú anya
Rockwell KeménységB44
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menetméret15 / 32-32
Menet típusaNEF
típusHex
Szélesség9 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód7318160085
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z0198 panel anya 15/32-32 hatlapú sárgaréz nikkel, 25PK
€16.15 /csomag