Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR WWG-TP141 Taper Pin #8, 10PK | AC2MEW 2LB95

APPROVED VENDOR WWG-TP141 kúpos tű #8, 10PK

Raktáron
Tétel: AC2MEW Modell: WWG-TP141Kereszthivatkozás: 2LB95
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
€56.01 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKúpos csap
befejezEgyszerű
Nagy vég Dia.0.492 "
Nagy vég Dia. Megértés-0.0007 - +0.0013 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.010 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Teljes hossz2.5 "
Rockwell KeménységB85
Egyetlen nyíróerő (font)60,000
Egyetlen nyíróerő (PSI)78,000
Méret#8
Kis vég Dia.0.440 "
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.57
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318240000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-TP141 kúpos tű #8, 10PK
€56.01 /csomag