Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR WWG-125-2000-LZ Cotter Pin Zinc 1/8 X 2 Inch Length, 500PK | AC3WEU 2WZH4

APPROVED VENDOR WWG-125-2000-LZ Cink sasszeg, 1/8 x 2 hüvelyk hosszúság, 500 PK

Raktáron
Tétel: AC3WEU Modell: WWG-125-2000-LZKereszthivatkozás: 2WZH4

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€42.08 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSasszeg
befejezcink
Hossz2"
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Pin Dia.1 / 8 "
típusBővített Prong

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.6065
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)14.48
HS-kód7318240000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-125-2000-LZ Cink sasszeg, 1/8 x 2 hüvelyk hosszúság, 500 PK
€42.08 /csomag