Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR WN5X00300-010P1 Wing Nut A2 18-8 Stainless Steel M3 X 0.50Mm, 10PK | AB8MPV 26L006

APPROVED VENDOR WN5X00300-010P1 szárnyas anya A2 18-8 rozsdamentes acél M3 X 0.50 mm, 10 PK

Raktáron
Tétel: AB8MPV Modell: WN5X00300-010P1Kereszthivatkozás: 26L006

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€9.39 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzárnyas anya
AlapanyagRozsdamentes acél
Összehasonlítható18-8 rozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM3 x 0.5
befejezEgyszerű
FokozatA2
Magasság8.6mm
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Anya típusaSzárnyas anya
Ingatlan osztály70
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
MenetméretM3 x 0.5
Menet típusaMetrikus-Durva
típusStandard
Szárnyfesztávolság17.6mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)2.03
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7318190000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR WN5X00300-010P1 szárnyas anya A2 18-8 rozsdamentes acél M3 X 0.50 mm, 10 PK
€9.39 /csomag