Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ VENTV dob biztonsági szellőzőnyílás függőleges 2 menet | AB4CKV 1WXB6

APPROVED VENDOR VENTV dob biztonsági szellőzőnyílás, függőleges 2" menet

Raktáron
Tétel: AB4CKV Modell: VENTVKereszthivatkozás: 1WXB6

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€151.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobbiztonsági szellőző
(M) NPT bemenet2"
test anyagaSárgaréz és alumínium
színekBronz
Repedési nyomás5-8 psi
típusFüggőleges

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.81
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8481400000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Jellemzők: Flash Arrestor

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR VENTV dob biztonsági szellőzőnyílás, függőleges 2" menet
€151.61 /Mértékegység