Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U67021.016.0037 Csavarmenet vágása 8-32 X 3/8 hüvelyk hosszúság, 100 PK | AA9WUC 1HA17

APPROVED VENDOR U67021.016.0037 csavarmenet vágás 8-32 x 3/8 hüvelyk hosszúság, 100 PK

Raktáron
Tétel: AA9WUC Modell: U67021.016.0037Kereszthivatkozás: 1HA17
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
€14.23 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetvágó csavar
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete1 / 4 "
befejezHorganyzott
Fej szöge0.348-0.322 "
Fej Dia.0.250-0.244 "
Fejmagasság0.11–0.096 ”
fej típusaHex mosógép
Hossz3 / 8 "
AnyagEdzett acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret8-32
típusF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.17
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)4.83
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód7318141060
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U67021.016.0037 csavarmenet vágás 8-32 x 3/8 hüvelyk hosszúság, 100 PK
€14.23 /csomag