Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LÁMPA ESR-2031-200 alacsony profilú fiók csúszó 9-1/64 hüvelyk hossz Pr | AE4GMM 5KDW4

LAMP ESR-2031-200 alacsony profilú fiók csúszó 9-1/64 hüvelyk hossz Pr

Raktáron
Tétel: AE4GMM Modell: ESR-2031-200Kereszthivatkozás: 5KDW4

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€95.49 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAlacsony profilú fiók csúszda
Zárt hossz7.875 "
Záró típushagyományos
színekTermészetes
Leválasztási módszerNem bontja
Bővítmény típusa3/4 hosszabbítás
befejezHorganyzott
hardverNem számít
Terhelhetőség37 font
AnyagRozsdamentes acél
Szerelési típusOldal
Oldalra szerelhető teher sapka. páronként37 font
Utazás hossza9-1 / 64 "
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4005
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)19.3
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód8302419015
Származási országKR

Termék részletek:

    • Siklási mechanizmus (súrlódás)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LAMP ESR-2031-200 alacsony profilú fiók csúszó 9-1/64 hüvelyk hossz Pr
€95.49 /csomag