Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U63265.037.0600 Billenőcsavar méret 3/8 6 hüvelyk hosszúság, 25PK | AA3GAV 11K316

APPROVED VENDOR U63265.037.0600 billenőcsavar méret 3/8, 6 hüvelyk hosszúság, 25 PK

Raktáron
Tétel: AA3GAV Modell: U63265.037.0600Kereszthivatkozás: 11K316
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
€79.38 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVáltás Bolt
Csavar mérete3 / 8 "
Fúró méret1"
Fej Dia.5 / 8 "
Fejmagasság1 / 4 "
fej típusaGomba
AnyagAcél
Csavar hossza6"
Méret3 / 8 "
Menet hossza5.875 "
Menetméret3 / 8-16
Használható hossz4.375 "
Szárnyfesztávolság2-7 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.36
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)19.56
Hajószélesség (cm)11.94
HS-kód7318190000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U63265.037.0600 billenőcsavar méret 3/8, 6 hüvelyk hosszúság, 25 PK
€79.38 /csomag