Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U55740.019.0001 Hatlapfejű anyacsavar 10-24, 100PK | AB3YQR 1WB15

APPROVED VENDOR U55740.019.0001 Hatlapfejű anyacsavar 10-24, 100PK

Raktáron
Tétel: AB3YQR Modell: U55740.019.0001Kereszthivatkozás: 1WB15
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
€14.93 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret# 10 24-
befejezEgyszerű
Fokozat316
Magasság1 / 8 "
Anyag316 Stainless Steel
Anya típusaGépi csavaranya
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusGépcsavar
Szélesség3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)7.87
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7318160060
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U55740.019.0001 Hatlapfejű anyacsavar 10-24, 100PK
€14.93 /csomag