SHAW PLUGS Turn-Tite mechanikus tágulási dugók, 3-4 hüvelyk


A Shaw mechanikus tágulási dugók a vizsgálati folyamat szerves részét képezik, mivel tömítik a csöveket, alacsony nyomást hozva létre a rendszerben. Ezek a Turn-Tite sorozatú mechanikus dugók nem rozsdásodnak, megakadályozva a cső vagy a szellőző károsodását, amelyben használják.

Szűrő
StílusModellNévleges méretBelül Dia.Max. Levegő nyomásAnyagtest anyagaFogantyútípusÁr (ÁFA nélkül)
A
52011
3.5 "3.44 "3.818" -igAkár 5 psiNeoprén gumiHorganyzott acélSárgarézTurn-Tite€94.73
A
52010
3.25 "3.13 "3.474" -igAkár 5 psiNeoprén gumiHorganyzott acélSárgarézTurn-Tite€89.09
A
52012
3.75 "3.69 "4.096" -igAkár 5 psiNeoprén gumiHorganyzott acélSárgarézTurn-Tite€98.24
A
52013
4"3.97 "4.407" -igAkár 5 psiNeoprén gumiHorganyzott acélSárgarézTurn-Tite€100.70

Jellemzők

  • Ezek a dugók sárgaréz fogantyúkkal vannak ellátva ivóvízellátáshoz, kiváló korrózióállóságot biztosítva.
  • Ezek a T-fogantyúk kézzel meghúzhatók a gyors telepítés érdekében.
  • Ipari minőségű neoprén gumi O-gyűrűkkel rendelkeznek, amelyek bordázott felülettel rendelkeznek, hogy kiváló tapadást biztosítsanak a telepítés során, így az egységek szivárgásmentesek.

Gyakran ismételt kérdések

Mi a célja az acéllemezes vasalatoknak?

Az acél vasalat galvanizált cinkkel van bevonva, hogy javítsa a korrózióállóságot és a dugók szilárdságát.

A neoprén képes ellenállni a hőnek?

Igen, a neoprén tömítések nagy tágulási sebességgel rendelkeznek (10-12%), ami kiváló hőállóságot tesz lehetővé akár 275 °F hőmérsékleten is.

Hol használják ezeket a Turn-Tite mechanikus tágulási dugókat?

Ezeket a mechanikus tágulási dugókat arra tervezték, hogy lezárják azokat a csöveket, tartályokat és nyitott vezetékeket, amelyek a bennük lévő folyadék miatt nagy nyomásnak vannak kitéve.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?