Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51900.031.0500 Hex Lag Screw Stainless Steel 5/16 X 5 L, 10PK | AC8KFF 3AWX2

APPROVED VENDOR U51900.031.0500 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél, 5/16 x 5 L, 10PK

Raktáron
Tétel: AC8KFF Modell: U51900.031.0500Kereszthivatkozás: 3AWX2
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
€28.66 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
befejezEgyszerű
Hex méret1 / 2 "
Hossz5"
AnyagRozsdamentes acél
Csavar méret5 / 16 "
Méret5 / 16 "
Mérési rendszerHüvelyk
MenetstílusRészben menetes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4064
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)14.73
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód7318110000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellFokozatHex méretTételHosszAnyagCsavar méretMéretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 27AL1/4X2 Hatlapfejű csavar 18-8 rozsdamentes acél, 1/4 x 2 hüvelyk hosszúság - 800 darabos csomag | AC6VWZ 36M015 27AL1 / 4X2-7 / 16 "Hex Lag csavar2"18-8 rozsdamentes acél-1 / 4 "€968.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51900.031.0500 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél, 5/16 x 5 L, 10PK
€28.66 /csomag