Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U51900.025.0500 Hatlapfejű csavar 18-8 1/4 X 5 L, 10PK | AB3TBE 1VB51

APPROVED VENDOR U51900.025.0500 Hatlapfejű csavar 18-8 1/4 X 5 L, 10PK

Raktáron
Tétel: AB3TBE Modell: U51900.025.0500Kereszthivatkozás: 1VB51 / 166W66
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
€15.65 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
befejezEgyszerű
Hex méret7 / 16 "
Hossz5"
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Csavar méret1 / 4 "
Méret1 / 4 "
Mérési rendszerHüvelyk
MenetstílusRészben menetes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.256
Hajó magassága (cm)4.45
Hajó hossza (cm)15.88
Hajószélesség (cm)4.45
HS-kód7318110000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezHex méretTételHosszAnyagCsavar méretMéretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 27AL1/4X2-1/2 Hatlapfejű csavar 18-8 1/4 x 2 1/2 hüvelyk hosszúság - 650 db-os csomag | AC6VXA 36M016 27AL1/4X2-1/2Egyszerű7 / 16 "Hex Lag csavar2.5 "18-8 rozsdamentes acél-1 / 4 "€912.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51900.025.0500 Hatlapfejű csavar 18-8 1/4 X 5 L, 10PK
€15.65 /csomag