VESTIL H-25-MD-GY-MG Self Dumping Hopper, Medium Duty, 0.25 cu. yd., 4000 Lb., Machine Gray, Steel | CE3DXL

VESTIL H-25-MD-GY-MG öndömping garat, közepes terhelhetőség, 0.25 cu. yd., 4000 Lb., Gépszürke, Acél

Tétel: CE3DXL Modell: H-25-MD-GY-MG
€1,756.59 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖndömpingelő garat
Alapvastagság1 / 4 "
Kapacitás4000 lbs.
színekGépszürke
Fork Pocket Center11 5 / 8 "
Villa zseb magassága2"
Villa zseb hossza22 "
Villa zseb szélessége7"
Első ajak a padlóig (in.)14-9 / 16 "
Nyomtáv10 ga.
Mérő (acél)10 ga.
Magasság21 3 / 8 "
Hossz46 1 / 8 "
AnyagAcél
Teljes magasság21 3 / 8 "
Teljes hossz46 1 / 8 "
Teljes szélesség27 "
Húzza meg a kábel hosszát4 ft.
kötet1/4 köb. yd.
Szélesség27 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellkötetKapacitásHosszSzélességMagasságFork Pocket CenterMérő (acél)Ár
VESTIL H-100-MD öndömping garat, közepes teherbírású, alacsony profilú, 1 cu. yd., 4000 Lb., kék, acél | AG7TNH H-100-MD1 köb. yd.4000 lbs.51.19 "51 "28.13 "21 5 / 8 "-€2,630.33
VESTIL H-100-MD-GRN-T öndömping garat, közepes teherbírású, alacsony profilú, 1 cu. yd., 4000 Lb., zöld, acél | AG7TNK H-100-MD-GRN-T1 köb. yd.4000 lbs.51 3 / 16 "51 "28 1 / 8 "21 5 / 8 "-€2,326.59
VESTIL H-100-MD-GY-SG öndömping garat, közepes terhelhetőség, 1 cu. yd., 4000 Lb., csatahajó szürke, acél | AG7TNL H-100-MD-GY-SG1 köb. yd.4000 lbs.51 3 / 16 "48 9 / 16 "28 1 / 4 "--€2,326.59
VESTIL H-100-MD-ORG-C öndömping garat, közepes teherbírású, alacsony profilú, 1 cu. yd., 4000 Lb., narancssárga, acél | AG7TNM H-100-MD-ORG-C1 köb. yd.4000 lbs.51.19 "51 "28.25 "21 5 / 8 "-€2,326.59
VESTIL H-100-MD-SR öndömping garat, közepes teherbírású, alacsony profilú, 1 cu. yd., 4000 Lb., piros, acél | AG7TNN H-100-MD-SR1 köb. yd.4000 lbs.51 3 / 16 "51 "28 1 / 8 "21 5 / 8 "-€2,326.59
VESTIL H-100-MD-WHT öndömping garat, közepes teherbírású, alacsony profilú, 1 cu. yd., 4000 Lb., Fehér, Acél | AG7TNP H-100-MD-WHT1 köb. yd.4000 lbs.51 3 / 16 "51 "28 1 / 8 "21 5 / 8 "-€2,326.59
VESTIL H-100-MD-YEL öndömping garat, közepes teherbírású, alacsony profilú, 1 cu. yd., 4000 Lb., sárga, acél | AG7TNQ H-100-MD-YEL1 köb. yd.4000 lbs.51 3 / 16 "48 9 / 16 "28 1 / 4 "--€2,326.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL H-25-MD-GY-MG öndömping garat, közepes terhelhetőség, 0.25 cu. yd., 4000 Lb., Gépszürke, Acél
€1,756.59 /Mértékegység