Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMPCO METAL DW-3/4D1-11/16 Deep Well Socket 1-11/16 Inch Sae | AG2YEL 32NK32

AMPCO METAL DW-3/4D1-11/16 mélykút-aljzat, 1-11/16 hüvelykes Sae

Raktáron
Tétel: AG2YEL Model: DW-3/4D1-11/16Kereszthivatkozás: 32NK32
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
€630.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMélykút aljzat
Meghajtó mérete3 / 4 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezTermészetes
AnyagAlumínium bronz
Pontok száma6
Output TypeHex
Teljes hossz3.375 "
SAE vagy metrikusSAE
Méret1-11 / 16 "
Dugasz mélysége3.375 "
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.38
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)8.57
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8204200000

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszMéretDugasz mélységeÁr
AMPCO METAL DW-3/4D3/4 mélykút foglalat 3/4 hüvelykes Sae | AG2YDW 32NK17 DW-3 / 4D3 / 43.25 "3 / 4 "3.25 "€282.24
AMPCO METAL DW-3/4D13/16 Deep Well Socket 13/16 Inch Sae | AG2YDX 32NK18 DW-3 / 4D13 / 163.25 "13 / 16 "3.25 "€269.29
AMPCO METAL DW-3/4D7/8 Deep Well Socket 7/8 Inch Sae | AG2YDY 32NK19 DW-3 / 4D7 / 83.25 "7 / 8 "3.25 "€282.24
AMPCO METAL DW-3/4D1 mélykút foglalat 1 hüvelykes Sae | AG2YDZ 32NK21 DW-3 / 4D13.375 "1"3.375 "€301.53
AMPCO METAL DW-3/4D1-1/16 Deep Well Socket 1-1/16 Inch Sae | AG2YEA 32NK22 DW-3/4D1-1/163.375 "1-1 / 16 "3.375 "€355.27
AMPCO METAL DW-3/4D1-1/8 Deep Well Socket 1-1/8 Inch Sae | AG2YEB 32NK23 DW-3/4D1-1/83.375 "1.125 "3.375 "€354.68
AMPCO METAL DW-3/4D1-3/16 Deep Well Socket 1-3/16 Inch Sae | AG2YEC 32NK24 DW-3/4D1-3/163.375 "1.187 "3.375 "€329.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMPCO METAL DW-3/4D1-11/16 mélykút-aljzat, 1-11/16 hüvelykes Sae
€630.69 /Mértékegység