Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51876.021.0150 Wood Screw Flat #12X1 1/2 L, 100PK | AB9LHB 2DV34

APPROVED VENDOR U51876.021.0150 Facsavaros lapos #12X1 1/2 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9LHB Modell: U51876.021.0150Keresztszám: 2DV34 / 163P62

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€31.00 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFa csavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#3
befejezEgyszerű
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.406 "
fej típusaLakás
Hossz1.5 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Méret#12
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5733
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód7318120000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellmeghajtó típusaIllesztőprogram méretebefejezFej Dia.FejmagasságHosszAnyagMéretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 115016-PG Facsavaros lapos #10x3l - 100 db-os csomag | AB9LHP 2DV46 115016-PGRéselt11 / 32 "Egyszerű0.359 "-3"18-8 rozsdamentes acél#10€170.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51876.021.0150 Facsavaros lapos #12X1 1/2 L, 100PK
€31.00 /csomag