Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51862.013.0037 Machine Screw Truss 6-32 X 3/8 Length, 100PK | AB9DMG 2CB83

APPROVED VENDOR U51862.013.0037 Machine Screw Truss 6-32 X 3/8 Length, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9DMG Modell: U51862.013.0037Kereszthivatkozás: 2CB83
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
€8.77 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.321-0.303 "
Fejmagasság0.086–0.074 ”
fej típusaKöteg
Hossz3 / 8 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Menetméret6-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0693
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51862.013.0037 Machine Screw Truss 6-32 X 3/8 Length, 100PK
€8.77 /csomag