Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U51862.013.0025 Gépcsavaros rácsos 6-32 X 1/4 L, 100PK | AB9DMC 2CB79

APPROVED VENDOR U51862.013.0025 Csavaros rácsos gép, 6-32 X 1/4 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9DMC Modell: U51862.013.0025Kereszthivatkozás: 2CB79 / 127C95

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€9.56 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.321-0.303 "
Fejmagasság0.086–0.074 ”
fej típusaKöteg
Hossz1 / 4 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret6-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0544
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51862.013.0025 Csavaros rácsos gép, 6-32 X 1/4 L, 100PK
€9.56 /csomag