Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51738.125.0001 Locknut Nylon Insert Stainless Steel 1-1/4-7, 2PK | AB6YUB 22RW04

APPROVED VENDOR U51738.125.0001 Nylon záróanya rozsdamentes acél betét 1-1/4-7, 2PK

Raktáron
Tétel: AB6YUB Modell: U51738.125.0001Keresztszám: 22RW04 / 42KP24
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
€83.82 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű záranya
AlapanyagRozsdamentes acél
ÖsszehasonlíthatóA2 rozsdamentes acél
Átm. / Menetméret1 1 / 4-7 "
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Magasság1 3 / 7 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Anya típusaNylon betétes záróanya
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menetméret8
Menet típusaUNC
típusNylon betéttel
Szélesség1.88 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.52
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)16.99
Hajószélesség (cm)16.99
HS-kód7318160085
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51738.125.0001 Nylon záróanya rozsdamentes acél betét 1-1/4-7, 2PK
€83.82 /csomag